Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231351 ANGOLUX WALL, PARETE, OUTDOOR LED, 3000 - 231351

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV231351 ANGOLUX WALL, PARETE, OUTDOOR LED, 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163143561

Artikelnummer

SLV231351

Herstellernummer

231351

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

170 mm

Höhe/Tiefe:

130 mm

Länge:

86 mm

La lampada da parete ANGOLUX WALL, dotata di un potente LED bianco caldo, è disponibile in più colori. La lampada, realizzata in alluminio, si collega alla rete elettrica da 230V attraverso il driver LED incorporato. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.