SLV ITALIA SRL - SLV230355 SITRA, PARETE, OUTDOOR MONOEMISSIONE, TC - 230355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - GX53
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4024163109604
Artikelnummer
SLV230355
Herstellernummer
230355
Hersteller
SLV
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GX53
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
155 mm
Länge:
100 mm


