Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229665 OUT-BEAM, PARETE, OUTDOOR LED, 3000 K, B - 229665

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229665 OUT-BEAM, PARETE, OUTDOOR LED, 3000 K, B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163149617

Artikelnummer

SLV229665

Herstellernummer

229665

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

150 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

150 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

158 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

77.77...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

La lampada da parete, disponibile in versione monoemissione e biemissione, della serie OUT-BEAM è stata appositamente concepita per l’illuminazione tecnica e d’accento. Le due sorgenti luminose LED contrapposte, coperte dal vetro, erogano un raggio stretto e uno largo, creando un effetto up/down del tutto speciale. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. L’apparecchio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato. La serie OUT BEAM comprende anche lampade da parete per l’uso con lampadine alogene.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie