Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229564 BIG THEO WALL PARETE, PER ESTERNI, QPAR6 - 229564

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229564 BIG THEO WALL PARETE, PER ESTERNI, QPAR6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163100458

Artikelnummer

SLV229564

Herstellernummer

229564

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

135 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

130 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Lampada da parete della serie BIG THEO composta da una struttura in alluminio e da una copertura in vetro. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica230V. La serie BIG THEO comprende, in alternativa, anche lampade da parete e a plafone con diversi attacchi, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++