SLV ITALIA SRL - SLV229532 THEO, PARETE PER ESTERNI, QPAR51, IP44, - 229532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - Silber
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163097208
Artikelnummer
SLV229532
Herstellernummer
229532
Hersteller
SLV
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
7 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
22.5 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
4.5 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch


