Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229081 BULAN GRID, PARETE/PLAFONE, TC-TSE, A60, - 229081

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229081 BULAN GRID, PARETE/PLAFONE, TC-TSE, A60,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163110945

Artikelnummer

SLV229081

Herstellernummer

229081

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

275 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

47.4...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1185...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

BULAN GRID lampada a parete/plafone rotonda in alluminio, adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. La superficie opalescente PC della lampada biemissione è protetta da una griglia abbinata al colore della lampada. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie