Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229071 BULAN, PARETE/PLAFONE, OUTDOOR C35, QC35 - 229071

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229071 BULAN, PARETE/PLAFONE, OUTDOOR C35, QC35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163102490

Artikelnummer

SLV229071

Herstellernummer

229071

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E14

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

25.9...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

285...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

70 mm

Außendurchmesser:

275 mm

BULAN lampada a parete/plafone rotonda in alluminio, adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La superficie in vetro satinato è incassata nell’alloggiamento verniciato. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+