Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV227195 WALLYX, PARETE PER ESTERNI, QPAR51, IP44 - 227195

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV227195 WALLYX, PARETE PER ESTERNI, QPAR51, IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163113304

Artikelnummer

SLV227195

Herstellernummer

227195

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

153 mm

Breite:

100 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

117 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

La pregevole lampada da parete WALLYX, grazie alla particolare struttura dell’alloggiamento, è adatta all’uso di lampadine LED, a risparmio energetico e alogene GU10. Questa lampada, disponibile in più colori, è quindi molto versatile. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++