Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV161461 FERA 25, PLAFONE, LED, 3000 K, ROTONDA, - 161461

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV161461 FERA 25, PLAFONE, LED, 3000 K, ROTONDA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163137928

Artikelnummer

SLV161461

Herstellernummer

161461

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Außendurchmesser:

250 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

125 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

85.71...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

La lampada a plafone LED ad alto voltaggio FERA 25 convince grazie al suo design semplice lineare e all’elevata luminosità. I LED integrati raggiungono un flusso luminosi di ca. 1800lm. La lampada è quindi particolarmente adatta all’illuminazione generale degli ambienti. Grazie al driver LED integrato, la lampada è pronta per essere collegata direttamente alla rete elettrica da 230V a corrente alternata. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.