Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV156051 TENORA CL-1, PLAFONE, TC-(D,H,T,Q)SE, RO - 156051

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV156051 TENORA CL-1, PLAFONE, TC-(D,H,T,Q)SE, RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163148276

Artikelnummer

SLV156051

Herstellernummer

156051

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

500 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

170 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

La lampada a plafone TENORA CL-1 convince con il suo corpo particolarmente piatto che termina con una copertura acrilica. Il diffusore a scelta bianco o nero a base di tessuto e polistirolo garantisce un'illuminazione omogenea con le normali lampadine adalto voltaggio E27 reperibili in commercio. TENORA CL-1 lampada a plafone è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie