Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV155550 FENDA, ROSONE, A60, NERO, SENZA DIFFUSOR - 155550

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163166454

Artikelnummer

SLV155550

Herstellernummer

155550

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Außendurchmesser:

120 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Il rosone a plafone FENDA della serie MIX & MATCH consente un abbinamento personalizzato con i nostri diffusori FENDA disponibili in più colori. Grazie all’attacco E27 integrato la lampada è adatta all'uso di LED e lampadine a risparmio energetico.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie