Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV155236 MELAN, PARETE, A60, ROTONDA, ALLUMINIO S - 155236

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV155236 MELAN, PARETE, A60, ROTONDA, ALLUMINIO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163117319

Artikelnummer

SLV155236

Herstellernummer

155236

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

13.33...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

100 mm

Außendurchmesser:

320 mm

La lampada a plafone MELAN convince con le sue linee nette e l’elegante contrasto tra i materiali utilizzati in alluminio spazzolato e vetro. Una lampadina universale E27 o a risparmio energetico assicura l’effetto luminoso desiderato e rende la lampada pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+