Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV155180 GLASSA, PLAFONE, A60, QUADRANGOLARE, VET

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 800 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Leuchtenlichtausbeute - 13.33 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163121132

Artikelnummer

SLV155180

Herstellernummer

155180

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Leuchtenlichtausbeute:

13.33 lm/W

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

390 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

390 mm

Außendurchmesser:

400 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

84 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

GLASSA lampada a parete/plafone è un articolo pregiato, realizzato in vetro e rafforzato da elementi aggiuntivi in acciaio. Concepita per l'uso con lampadine universali o a risparmio energetico con attacco E27, GLASSA è pronta per il collegamento direttoalla rete elettrica da 230V Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+