pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV155180 GLASSA, PLAFONE, A60, QUADRANGOLARE, VET

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 800 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Rendimento luminoso delle lampade - 13.33 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163121132

Codice prodotto

SLV155180

Cod. produttore

155180

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

800 lm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Rendimento luminoso delle lampade:

13.33 lm/W

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

390 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

390 mm

Diametro esterno:

400 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

84 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

GLASSA lampada a parete/plafone è un articolo pregiato, realizzato in vetro e rafforzato da elementi aggiuntivi in acciaio. Concepita per l'uso con lampadine universali o a risparmio energetico con attacco E27, GLASSA è pronta per il collegamento direttoalla rete elettrica da 230V Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+