Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV152021 ENOLA_B, PARETE/PLAFONE, SPOT, BIEMISSIO - 152021

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV152021 ENOLA_B, PARETE/PLAFONE, SPOT, BIEMISSIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163150002

Artikelnummer

SLV152021

Herstellernummer

152021

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

145 mm

Länge:

120 mm

Außendurchmesser:

67 mm

ENOLA_B lampada a parete/plafone, spot, biemissione, QPAR51, bianca, max. 100W .ENOLA_B lampada a parete e plafone dal design purista, è realizzata in alluminio e acciaio ed è disponibile con alloggiamento nei colori nero, bianco, ottone e grigio argento. Il vano ottico standalone è ruotabile e orientabile. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B biemissione è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.