SLV ITALIA SRL - SLV151952 DOWNUNDER PUR 150, INCASSO, LED, 3000 K, - 151952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163134866
Artikelnummer
SLV151952
Herstellernummer
151952
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
5.2...5.2 W
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Nennstrom:
500...500 mA
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
155 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
230...0 lm
Länge:
32 mm