Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151810 ENOLA_B CL-1, PLAFONE, QPAR51, ROTONDA, - 151810

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV151810 ENOLA_B CL-1, PLAFONE, QPAR51, ROTONDA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163149853

Artikelnummer

SLV151810

Herstellernummer

151810

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Außendurchmesser:

67 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

140 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

ENOLA B CL-1, lampada a plafone dal design purista, è realizzata in alluminio ed è disponibile con alloggiamento nei colori nero, bianco, ottone e grigio argento. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B CL-1 è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie