Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151801 ENOLA_B, PARETE, QPAR51, ROTONDA, UP/DOW - 151801

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163125864

Artikelnummer

SLV151801

Herstellernummer

151801

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

220 mm

Breite:

68 mm

Höhe/Tiefe:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

ENOLA_B lampada da parete dal design purista, è realizzata in alluminio e acciaio ed è disponibile con alloggiamento nei colori nero, bianco, ottone e grigio argento. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada genera due coni di luce identici ma opposti (UP/DOWN) generati dalle lampadine alogene ad alto voltaggio del tipo GU10 utilizzate. ENOLA_B è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.