Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151791 SEDO 21, PARETE, LED, 3000 K, SQUADRATA, - 151791

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV151791 SEDO 21, PARETE, LED, 3000 K, SQUADRATA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2100 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163156752

Artikelnummer

SLV151791

Herstellernummer

151791

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

40 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

895 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

SEDO 21 LED. Led [incl.]: SMD LED, 22W 3000K, 2100lm, CRI 80. Potenza assorbita: 33W. Materiale: Alluminio/Vetro. Dimensioni: La/H/P: 89,5/4/8,5 cm.