Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151741 CARISO WL-4, PARETE, LED, 2700 K, BIANCO - 151741

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

669 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163164269

Artikelnummer

SLV151741

Herstellernummer

151741

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

27 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

111 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

350 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

104 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

La lampada da terra quadrata, in alluminio, BENDO, è dotata di un gran numero di potenti LED. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Le tre dimensioni disponibili vengono fornite con estremità cavo senza spina, per un facile montaggio. Sono disponibili come optional un ancoraggio in calcestruzzo, una scatola di collegamento e una scatola di collegamento a T. Questa serie di lampade da terra progettata da Carsten Witsch è dotata di LED integrati. Classe: A - A++. Il LED all'interno dell'apparecchio non può essere sostituito. 3x9W. 900 lm. 2700K