Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151711 CARISO WL-2, PARETE, LED, 3000 K, BIANCO - 151711

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV151711 CARISO WL-2, PARETE, LED, 3000 K, BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163153485

Artikelnummer

SLV151711

Herstellernummer

151711

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Breite:

164 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

146 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

35.45...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

390...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

La lampada da parete CARISO WL-2 cattura l’attenzione con la sua forma originale e inconfondibile. La parte interna bianca, in combinazione con il Premium LED integrato, crea un effetto luminoso particolarmente caldo. Il driver LED integrato permette il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie