Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151710 CARISO 2 WL, PARETE LED PER INTERNI NERA - 151710

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV151710 CARISO 2 WL, PARETE LED PER INTERNI NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

173 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163153478

Artikelnummer

SLV151710

Herstellernummer

151710

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

26.31...0 lm/W

Max. Systemleistung:

11 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

96 mm

Höhe/Tiefe:

147 mm

Länge:

164 mm

CARISO 2. Led [incl.]: COB LED, 7,6W 200lm 3000K, CRI>80. Potenza assorbita: 11W. Materiale: Alluminio/Acciaio. Dimensioni: La/H/P: 16,4/14,7/9,6 cm. Colore: nero/ottone.