Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151511 ALTRA DICE, PLAFONE, QPAR51, SQUADRATA,

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 280 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Leuchtenlichtausbeute - 8 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163129787

Artikelnummer

SLV151511

Herstellernummer

151511

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Leuchtenlichtausbeute:

8 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

70 mm

Breite:

70 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ALTRA DICE lampada a plafone a forma cubica in alluminio e acciaio dispone di un’apertura su un solo lato per l’inserimento di una lampadina alogena ad alto voltaggio. Disponibile con alloggiamento bianco o grigio argento, ALTRA DICE è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++