Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151411 OSSA 300, PARETE, QT-DE12, OVALE, UP/DOW - 151411

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV151411 OSSA 300, PARETE, QT-DE12, OVALE, UP/DOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - R7s

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142212

Artikelnummer

SLV151411

Herstellernummer

151411

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

R7s

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2900...2900 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

65 mm

OSSA 300 lampada da parete si contraddistingue per le sue linee marcate e moderne, messe in evidenza dalle proprietà illuminanti dell’asta alogena R7s. Predisposta per il montaggio a parete, OSSA 300 R7s è disponibile con alloggiamenti di colori diversi ed è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: D - A+