Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV149452 COUPA FLEX, PARETE, QT14, 3000 K, CROMO, - 149452

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163091657

Artikelnummer

SLV149452

Herstellernummer

149452

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

240 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

200 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

La lampada da parete COUPA FLEX è caratterizzata da un riuscito mix di elementi cromati in acciaio e vetro e, oltre alla sorgente luminosa principale può essere dotata di una lampada da lettura con un PowerLED da 1W con luce bianca calda. In linea con ildesign di base sono stati installati due interruttori per l’azionamento individuale delle due sorgenti luminose. Con l’angolo di emissione scelto per la lampada da lettura a LED l’illuminazione prodotta è praticamente priva di riflessi e genera un effetto piacevole e distensivo. Grazie al braccio flessibile può essere orientata a piacere. Il portalampada G9 posizionato dietro al diffusore principale e il convertitore LED integrato rendono COUPA FLEX pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questa lampada ha LED incorporati.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie