Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV148091 PLASTRA, PARETE, LED, 3000 K, ROTONDA, G - 148091

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV148091 PLASTRA, PARETE, LED, 3000 K, ROTONDA, G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163176514

Artikelnummer

SLV148091

Herstellernummer

148091

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Außendurchmesser:

260 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PLASTRA ROUND LED realizzata in gesso è una lampada a plafone altamente personalizzabile e dalle linee nitide ed essenziali. Attraverso un LED strip a luce bianca calda già integrato, la lampada emette una luce d’atmosfera indiretta diventando così un elemento illuminante originale per ogni ambiente. Può essere collegata direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato. La lampada è personalizzabile con pittura, tappezzeria o adesivi. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie