Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV148013 PLASTRA 101, PARETE, C35, SEMICIRCOLARE, - 148013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163093521

Artikelnummer

SLV148013

Herstellernummer

148013

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

130 mm

Breite:

280 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

140 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

PLASTRA 101 lampada in gesso è una lampada da parete altamente personalizzabile dalle linee essenziali. Predisposta per l'uso con lampadine universali o lampadine a risparmio energetico E14, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. La carta abrasiva fornita in dotazione serve a pulire la superficie, Dopo una mano di fondo, potete verniciare la lampada nello stesso colore della parete. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+