Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV148012 PLASTRA 102 CURVE, PARETE, GESSO BIANCO, - 148012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2900...2900 K

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163093514

Artikelnummer

SLV148012

Herstellernummer

148012

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2900...2900 K

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

R7s

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

65 mm

Breite:

360 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

170 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1415...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

PLASTRA 102 CURVE lampada in gesso è una lampada da parete altamente personalizzabile e dalle linee essenziali. Predisposta per l'uso con aste alogene ad alto voltaggio del tipo R7s, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. La carta abrasiva fornita in dotazione serve a pulire la superficie, Dopo una mano di fondo, potete verniciare la lampada nello stesso colore della parete.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie