Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV148002 PLASTRA 104, PLAFONE, TC-DSE, SQUADRATA, - 148002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163093408

Artikelnummer

SLV148002

Herstellernummer

148002

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

250 mm

Breite:

250 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

38.8...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

970...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

PLASTRA 104 lampada in gesso è una lampada a plafone altamente personalizzabile dalle linee essenziali. Predisposta per l'uso con lampadine universali o lampadine a risparmio energetico E27, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. La carta abrasiva fornita in dotazione serve a pulire la superficie, Dopo una mano di fondo, potete verniciare la lampada nello stesso colore della parete.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie