SLV ITALIA SRL - SLV147529 DENA 2, PARETE, BIEMISSIONE, A60, ALLUMI - 147529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Fassung - E14
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4024163105767
Artikelnummer
SLV147529
Herstellernummer
147529
Hersteller
SLV
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
E14
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Länge:
300 mm