Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV117110 KARDAMOD, PLAFONE, BIEMISSIONE, QPAR111, - 117110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 150 W

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163149761

Artikelnummer

SLV117110

Herstellernummer

117110

Hersteller

SLV

Max. Systemleistung:

150 W

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

315 mm

Breite:

155 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

155 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

La versione ES111 ad alto voltaggio della lampada a plafone KARDAMOD è realizzata in acciaio di alta qualità ed è disponibile con colori dell'alloggiamento nero opaco. I portalampada hanno un sistema cardanico che consente di orientare a piacere il cono luminoso. KARDAMOD viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. QPAR111 2x75W GU10.