Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV117101 KARDAMOD, PLAFONE, MONOEMISSIONE, QPAR11 - 117101

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV117101 KARDAMOD, PLAFONE, MONOEMISSIONE, QPAR11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163131681

Artikelnummer

SLV117101

Herstellernummer

117101

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

5.73...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

La versione ES111 ad alto voltaggio della lampada a plafone KARDAMOD è realizzata in acciaio di alta qualità ed è disponibile con colori dell'alloggiamento bianco, nero opaco e grigio argento. Il portalampada è dotato di sistema cardanico, che consente di orientare il cono luminoso in modo individuale. KARDAMOD viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.