SLV ITALIA SRL - SLV1004424 NUMINOS S CL, DALI, PLAFONE, 3000 K, 7,8 - 1004424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4024163245746
Artikelnummer
SLV1004424
Herstellernummer
1004424
Hersteller
SLV
Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® CL DALI S Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un’illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 10,42 Watt, l’intensità luminosa di 1020 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistaredalla versatilità modulare di SLV?
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie