Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002980 NOTAPO II, INDOOR INCASSO A PARETE 3000 - 1002980

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Art der Abdeckung - Scheibe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163231725

Artikelnummer

SLV1002980

Herstellernummer

1002980

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Art der Abdeckung:

Scheibe

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

700...700 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

2.2...2.2 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

36 mm

Länge:

180 mm

Einbaubreite:

28 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Einbaulänge:

173 mm

NOTAPO II Indoor incasso a parete 3000K bianco. Incasso da parete in alluminio NOTAPO II WL. Il LED incorporato e non visibile diffonde la propria luce sulla superficie in modo indiretto, garantendo così un’illuminazione priva di riflessi ad esempio di percorsi pedonali e scale. L’incasso NOTAPO II è disponibile con alloggiamento bianco. Come optional sono disponibili un telaio e una scatola per l’incasso nella muratura. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate. Montaggio: Incasso. Peso netto: 0.11 kg. CRI>90. Classe: III. L70B50. Classificazione 6 SDCM. Profondità d’incasso: 5 cm. Larghezza d’incasso: 2.8 cm. Lunghezza d’incasso: 17.3 cm. Corrente secondaria / tensione secondaria: 700mA. Durata 35000 h. Product Name (new): NOTAPO L. Temperaturaambiente massima: 40 °C. Colore: bianco. Wattaggio: 2.2 W. Temperatura colore: 3000 Kelvin. Lumen: 6 lm. Larghezza: 3.6 cm. Altezza: 18 cm. Fixture Form fixture: squadrata. Materiali: Alluminio. Emissione: indiretta. LED sostituibile: LED non sostituibile. Distribuzione dell’intensità luminosa: asimmetrico.