SLV ITALIA SRL - SLV1002922 WORO, INDOOR LED, INCASSO DA PARETE, 300 - 1002922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Aufbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163231169
Artikelnummer
SLV1002922
Herstellernummer
1002922
Hersteller
SLV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
50...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
29 mm
Durchmesser:
80 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm