Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002238 PLASTRA QT-DE12 WL, PARETE, INDOOR BIANC - 1002238

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163224055

Artikelnummer

SLV1002238

Herstellernummer

1002238

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

190 mm

Breite:

125 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

145 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

PLASTRA QT-DE12 lampada in gesso è una lampada da parete altamente personalizzabile dalle linee essenziali. Predisposta per l'uso con lampadine QT-DE12, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Dopo una mano di fondo, potete verniciare la lampada nello stesso colore della parete. Montaggio: A plafone/parete. Peso netto 1.73 kg. Profondità: 14.5 cm. Classe isolamento I. Attacco R7s 118mm. Numero di attacchi: 1. Product Name (new): PLASTRA. Tensione nominale primaria: 220-240V ~50/60Hz. Material: Gesso. Colore bianco. Wattaggio: 20 W. Larghezza 19 cm. Altezza 12.5 cm.