Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002013 TRILEDO CL, PLAFONE PER INTERNI, QPAR51, - 1002013

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002013 TRILEDO CL, PLAFONE PER INTERNI, QPAR51,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163222327

Artikelnummer

SLV1002013

Herstellernummer

1002013

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

95 mm

Länge:

85 mm

TRILEDO CL lampada a plafone per interni, QPAR51, nera, max 10W .La lampada a plafone girevole e orientabile TRILEDO SQUARE CL è realizzata in alluminio ed è disponibile nei colori bianco, alluminio spazzolato e nero opaco. Con il vano ottico in alluminio, è possibile orientare il cono di luce secondo le proprie esigenze. Grazie al GU10, la lampada può essere collegata direttamente alla rete elettrica da 230V.