Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002011 TRILEDO CL, PLAFONE PER INTERNI, QPAR51, - 1002011

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002011 TRILEDO CL, PLAFONE PER INTERNI, QPAR51,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163222303

Artikelnummer

SLV1002011

Herstellernummer

1002011

Hersteller

SLV

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Einbaudurchmesser:

85 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

TRILEDO CL lampada a plafone per interni, QPAR51, bianca, max 10W.La lampada a plafone girevole e orientabile TRILEDO ROUND CL è realizzata in alluminio ed è disponibile nei colori bianco, alluminio spazzolato e nero opaco. Con il vano ottico in alluminio, è possibile orientare il cono di luce secondo le proprie esigenze. Grazie al GU10, la lampada può essere collegata direttamente alla rete elettrica da 230V.