Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000910 SOLID CUBE, PARETE, QT14, GRIGIO, MAX. 2 - 1000910

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000910 SOLID CUBE, PARETE, QT14, GRIGIO, MAX. 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163192026

Artikelnummer

SLV1000910

Herstellernummer

1000910

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

G9

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

115 mm

Höhe/Tiefe:

115 mm

Länge:

115 mm

SOLID CUBE lampada da parete, QT14, grigio, max. 25W .Con la lampada in calcestruzzo SOLID CUBE avrete una lampada da parete UP/DOWN di qualità con linee nitide ed essenziali. Grazie al design cubico è particolarmente adatta agli arredi moderni. Predisposta per l'uso con una lampadina alogena G9 o LED retrofit, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: D - A+