SLV ITALIA SRL - SLV1000730 ENOLA_B LAMPADA A PARETE, QPAR51, CON IN - 1000730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.160 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163190220
Artikelnummer
SLV1000730
Herstellernummer
1000730
Hersteller
SLV
Max. Systemleistung:
50 W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Fassung:
GU10
Anschlussart:
sonstige
Dimmung 1-10 V:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
90 mm
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
68 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Bedienung über Bluetooth:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Dimmung DMX:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...0 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein


