Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000668 Q-LINE, PARETE, LED, 3000 K, BIANCO - 1000668

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000668 Q-LINE, PARETE, LED, 3000 K, BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163189606

Artikelnummer

SLV1000668

Herstellernummer

1000668

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

84.44...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3800...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

105 mm

Höhe/Tiefe:

600 mm

Länge:

1425 mm

La lampada da parete Q-LINE WALL è disponibile in vernice bianca e con terminali abbinati. Un diffusore in vetro acrilico applicato nella parte inferiore garantisce un’illuminazione priva di riflessi. Q-LINE, dotata di modulo LED bianco caldo, grazie alla potenza di 3800lm dei LED è la soluzione definitiva per l’illuminazione primaria degli ambienti. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A++. LED 45W 3800lm 3000K CRI 80 - 110°.