Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000638 LOGS IN, PARETE, LED, 2000 K-3000 K DIM - 1000638

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000638 LOGS IN, PARETE, LED, 2000 K-3000 K DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163189309

Artikelnummer

SLV1000638

Herstellernummer

1000638

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

290...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

La lampada da parete LED UP/DOWN LOGS IN dal design marcato dispone di un COB LED ultramoderno ad alte prestazioni che emette una luce indiretta di colore bianco caldo. Rappresenta quindi la soluzione ideale per un’illuminazione priva di riflessi di scale, rampe e ambienti. Grazie alla funzione dim-to-warm, LOGS IN è dimmerabile in modo continuo e senza sfarfallii. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver a corrente costante integrato nel rosone.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie