Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000574 FRAME LED 230V CURVE, INCASSO DA PARETE - 1000574

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000574 FRAME LED 230V CURVE, INCASSO DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163188661

Artikelnummer

SLV1000574

Herstellernummer

1000574

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

90 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100...0 lm

Einbaubreite:

80 mm

Con la nostra serie FRAME LED ad alto voltaggio vi offriamo una soluzione salvaspazio per l’incasso a parete. La versione LED è dotata di un diodo luminoso duraturo, disponibile nel colore bianco caldo. Come accessori optional sono disponibili la presa da incasso e il telaio. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Questa lampada contiene LED integrati.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie