Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000335 SQUARE TURN, QT14, PARETE, OUTDOOR GRIGI - 1000335

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000335 SQUARE TURN, QT14, PARETE, OUTDOOR GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163180801

Artikelnummer

SLV1000335

Herstellernummer

1000335

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

G9

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

SQUARE TURN QT14, lampada da parete outdoor, grigio argento, max. 42W, IP44.Lampada da parete, cubica, in alluminio. Il vetro protettivo satinato e libero è inserito, tramite l’alloggiamento, nel vano ottico ruotabile della lampada. Adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. L’installazione può inoltre essere integrata con le lampade da terra coordinate della stessa serie. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: D - A+