Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000332 ROX CEILING OUT, QPAR11, PARETE, OUTDOOR - 1000332

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000332 ROX CEILING OUT, QPAR11, PARETE, OUTDOOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163180771

Artikelnummer

SLV1000332

Herstellernummer

1000332

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Außendurchmesser:

125 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

125 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

La lampada a plafone, dal design purista, della serie ROX è formata da una struttura in alluminio spazzolato e da una copertura in vetro. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. La serie ROX comprende anche lampade da parete e da terra con diversi attacchi, per un impiego davvero universale.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie