Startseite

SIMES SPA - SMVS.6655W.01 MINILOFT QUA PA+4LED 8W FS 230V BIA - S.6655W.01

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.6655W.01 MINILOFT QUA PA+4LED 8W FS 230V BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Schlagfestigkeit - IK06

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357149179

Artikelnummer

SMVS.6655W.01

Herstellernummer

S.6655W.01

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

110 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

110 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all’ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi: 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all’apparecchio e di elevata resistenza all’ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l’applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 06.

Ein SIMES SPA Produkt

Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie