Startseite

SIMES SPA - SMVS.2900W.14 MINISMOOTH +LED 930FL 230V GRI - S.2900W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357120222

Artikelnummer

SMVS.2900W.14

Herstellernummer

S.2900W.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

248 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

60 mm

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

115 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

90...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

495...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MINISMOOTH emissione singola - CIRCUITO 1 LED COB 3000K 230V 495lm CRI 90 . Flusso luminoso apparecchio: 495lm. Potenza totale assorbita: 5,5W. Struttura in alluminio estruso EN AW6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato spessore 8mm. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz. Alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo. Guarnizioniin silicone ricotto. IP65/IK06. Classe di isolamento: CLASSE II. Colori disponibili: grigio alluminio.