Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL52186 MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40 - TL52186

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL52186 MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 20.8 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 863.2 mm

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lichtstrom - 1750 lm

Packung

  • 40 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8711500710116

Artikelnummer

PHLTL52186

Herstellernummer

TL52186

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

20.8 W

Sockel:

G5

Länge:

863.2 mm

Farbtemperatur:

6500 K

Lichtstrom:

1750 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

865

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

17 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

ja

Ringdurchmesser:

0 mm

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Lampenbezeichnung:

T5

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

21 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) è contraddistinta da un'efficacia luminosa elevata, che risulta in un basso consumo energetico. La lampada TL5 High Efficiency offre eccellente mantenimento lumen e buona resa dei colori. Le aree di applicazione includono uffici, industria, edifici pubblici e amministrativi, scuole, ospedali e illuminazione di impianti sportivi al coperto.

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie