SIGNIFY ITALY SPA - PHL1882NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25 - 1882NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18.2 W
Sockel - G13
Länge - 604 mm
Farbtemperatur - 2700 K
Lichtstrom - 1350 lm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8711500631626
Artikelnummer
PHL1882NG
Herstellernummer
1882NG
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
18.2 W
Sockel:
G13
Länge:
604 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
1350 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
827
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
28 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
0 mm
Lampenlichtausbeute:
74 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
T8
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


