SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL52486 MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40 - TL52486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 22.7 W
Lichtstrom - 1575 lm
Sockel - G5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 6500 K
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8711500867858
Artikelnummer
PHLTL52486
Herstellernummer
TL52486
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
22.7 W
Lichtstrom:
1575 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Lichtfarbe:
865
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Rohrdurchmesser:
17 mm
Länge:
563.2 mm
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
ja
Starterloser Betrieb:
ja
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Doppelwandig:
nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenbezeichnung:
T5
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie